Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.031.0550 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-24 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 25Pk | AB3DVP 1RMR8

NUCOR N04160.031.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AB3DVP Modell: N04160.031.0550Kryssreferanse: 1RMR8
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.409
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.031.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 25pk
410NOK /pakke