Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.031.0175 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 50pk | AE9APG 6GZX3

NUCOR N04160.031.0175 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE9APG Modell: N04160.031.0175Kryssref: 6GZX3
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.031.0175 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 50pk
371NOK /pakke