Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.075.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde | AB3DTX 1RMH5

NUCOR N04100.075.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AB3DTX Modell: N04100.075.0950Kryssreferanse: 1RMH5
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet9.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.075.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde
224NOK / enhet