Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.075.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde | AE9AXQ 6HAL3

NUCOR N04100.075.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde

På lager
Vare: AE9AXQ Modell: N04100.075.0700Kryssref: 6HAL3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet7"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.075.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde
133NOK / enhet