Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.062.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE9AWM Modell: N04100.062.0500Kryssreferanse: 6HAE0
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0962
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk
174NOK /pakke