Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.043.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE9AVP 6HAA3

NUCOR N04100.043.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE9AVP Modell: N04100.043.0400Kryssreferanse: 6HAA3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde21 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.043.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
198NOK /pakke