NTN UCPX12-207D1 montert kulelager 2-7/16 tommers boring | AE7PQJ 5ZUJ5

NTN UCPX12-207D1 Montert kulelager 2-7/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7PQJ Modell: UCPX12-207D1Kryssreferanse: 5ZUJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 4 "
Boltstørrelse3 / 4 "
Bore Dia.2.437 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet12,930 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter8"
Monteringsflate til akselsenter3"
Antall bolter2
Total høyde5 15 / 16 "
Total lengde11.25 "
Samlet bredde3 9 / 32 "
Statisk lastekapasitet9,000 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.74
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsflate til akselsenterBolthullstørrelseBoltstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetBore Dia.Pris
NTN UCPX-1M montert kulelager 1 tommers boring | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"1 277 NOK
NTN UCPX-1.1/2M montert kulelager 1-1/2 tommers boring | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "1 810 NOK
NTN UCPX-1.1/4M montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "1 396 NOK
NTN UCPX-1.11/16M montert kulelager 1-11/16 tommers boring | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11 / 16 "1 970 NOK
NTN UCPX-1.15/16M montert kulelager 1-15/16 tommers boring | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15 / 16 "2 643 NOK
NTN UCPX-1.3/16M montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "1 360 NOK
NTN UCPX-1.3/4M montert kulelager 1-3/4 tommers boring | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "2 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCPX12-207D1 Montert kulelager 2-7/16 tommers boring
3 943 NOK / enhet