NOTRAX 557S0033BL Mat mot tretthet 3 x 3 føtter svart gummi | AE9VLL 6MRU5

NOTRAX 557S0033BL Anti-tretthetsmatte 3 x 3 fot svart gummi

På lager
Vare: AE9VLL Modell: 557S0033BLKryssreferanse: 6MRU5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgessikringsanlegg
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteformSquare
Mat overflatemønsterBobletopp
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse3 / 4 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUnderlagsmaterialeFARGEOverflatematerialeTykkelseBreddeEdgesSakPris
NOTRAX 778S0034CY Anti-tretthetsmatte 3 x 4 fot Kirsebærtre Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCPVC svampKirsebærtreVinyl3 / 4 "3ft.skråAntimotthetsmatte3 278 NOK
NOTRAX 778S0035CY Anti-tretthetsmatte 3 x 5 fot Kirsebærtre Pvc | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC svampKirsebærtreVinyl3 / 4 "3ft.skråAntimotthetsmatte4 095 NOK
NOTRAX 778S0034OK Mat mot tretthet 3 x 4 føtter eik i tre | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCPVC svampOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.skråAntimotthetsmatte3 278 NOK
NOTRAX 778S0035OK Mat mot utmattelse 3 x 5 føtter eik i tre | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCPVC svampOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.skråAntimotthetsmatte4 095 NOK
NOTRAX 485S0023BL Antifatigue Mat, 3 fot x 2 fot | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Lukket celle nitrilskumSvartVinyl9 / 16 "2ft.skråAntimotthetsmatte1 196 NOK
NOTRAX 485S0023YB Antifatigue Mat, 3 fot x 2 fot | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Lukket celle nitrilskumSvart med gul kantVinyl9 / 16 "2ft.skråAntimotthetsmatte1 229 NOK
NOTRAX 485S0035BL Antifatigue Mat, 5 fot x 3 fot | CD2FRC 52ZY40 485S0035BL-Lukket celle nitrilskumSvartVinyl9 / 16 "3ft.skråAntimotthetsmatte2 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 557S0033BL Anti-tretthetsmatte 3 x 3 fot svart gummi
1 364 NOK / enhet