Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NOTRAX 425S2024BL Antitretthetsmatte, 1 fot. 6 tommer x 2 fot. Størrelse

På lager
Vare: CF4JXQ Modell: 425S2024BLKryssreferanse: 414X05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Lengde1 fot 6 "
Matteformrektangel
Størrelse51 cm x 61 cm
OverflatematerialeGummi
Tykkelse3 / 4 "
Bredde2 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
HS kode40169957
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsePris
NOTRAX 425S3640BL Tørrområde Matting, Svart, 91 cm x 102 cm Størrelse | CF4JXR 425S3640BLGulvmatte91 cm x 102 cm2 822 NOK
NOTRAX 425S2472BL Tørrområde Matting, Svart, 61 cm x 182 cm Størrelse | CF4JXT 425S2472BLGulvmatte61 cm x 182 cm3 177 NOK
NOTRAX 425S3660BL Tørrområde Matting, Svart, 91 cm x 152 cm Størrelse | CF4JXU 425S3660BLGulvmatte91 cm x 152 cm3 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 425S2024BL Antitretthetsmatte, 1 fot. 6 tommer x 2 fot. Størrelse
1 002 NOK / enhet