NOTRAX 413R0036BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 60 fot svart | AF4YBF 9PP66

NOTRAX 413R0036BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 60 fot svart

På lager
Vare: AF4YBF Modell: 413R0036BLKryssreferanse: 9PP66

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinylskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterKorrugerte
MaterialePVC svamp
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGESakLengdeBreddePris
NOTRAX 413S0023BL Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLVinylskumSvartAntimotthetsmatte3ft.2ft.548NOK
NOTRAX 413S0035BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinylskumSvartAntimotthetsmatte5ft.3ft.1 183 NOK
NOTRAX 413S0312BL Anti-tretthetsløper 3 fot x 12 fot svart | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLVinylskumSvartAntifatigue Runner12ft.3ft.2 708 NOK
NOTRAX 413S0312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinylskumSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.3ft.2 708 NOK
NOTRAX 413S0036BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 6 fot svart med gul | AF4NBX 9CTT0 413S0036BYSpongeSvart med gul kantAntimotthetsmatte6"3ft.1 370 NOK
NOTRAX 413S0034BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 4 fot svart med gul | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSpongeSvart med gul kantAntimotthetsmatte4ft.3ft.979NOK
NOTRAX 413S0026BY Anti-tretthetsmatte 2 x 6 fot svart med gul | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSpongeSvart med gul kantAntimotthetsmatte6"2ft.1 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 413R0036BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 60 fot svart
13 920 NOK / enhet