Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399154 ​​Klaffskive 6 Tommer x 80 Korning 7/8 | AB7RQU 23Z513

NORTON ABRASIVES 66623399154 Klaffskive 6 tommer x 80 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RQU Modell: 66623399154Kryssreferanse: 23Z513
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialePlast
RyggvektY
Skive Dia.6"
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM10,200
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseSlipende materialeUnderlagsmaterialeMonteringsstørrelseSamlet platetypeSkive Dia.SkivtypeKlassepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623399052 Klaffskive 4 Tommer x 80 Korning 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-ZirkoniumoxidGlassfiber5 / 8 "Type 294"Type 29Medium1110NOK
NORTON ABRASIVES 66623399139 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 80 Korning 5/8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-ZirkoniumoxidPlast5 / 8-11Type 274.5 "Type 27Medium1182NOK
NORTON ABRASIVES 66623399006 Klaffskive 4 1/2 tomme x 80 Korning 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-Blanding av aluminiumoksidPlast7 / 8 "Type 274.5 "Type 27Medium130NOK
NORTON ABRASIVES 66623399143 Klaffskive 4 1/2 tomme x 80 Korning 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-ZirkoniumoxidPlast7 / 8 "Type 274.5 "Type 27Medium1123NOK
NORTON ABRASIVES 66623399131 Klaffskive 5 Tommer x 80 Korning 5/8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-Blanding av aluminiumoksidPlast5 / 8-11Type 275"Type 27Medium1125NOK
NORTON ABRASIVES 66623399147 Klaffskive 5 Tommer x 80 Korning 5/8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-ZirkoniumoxidPlast5 / 8-11Type 275"Type 27Medium1186NOK
NORTON ABRASIVES 66623399010 Klaffskive 5 Tommer x 80 Korning 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-Blanding av aluminiumoksidPlast7 / 8 "Type 275"Type 27Medium1103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399154 Klaffskive 6 tommer x 80 korn 7/8
195NOK / enhet