Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623335423 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 80 Ts | AF7VAD 22PD14

NORTON ABRASIVES 66623335423 Låsesandskive 1-1/2 tomme diameter korn 80 ts

På lager
Vare: AF7VAD Modell: 66623335423Kryssreferanse: 22PD14

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
22NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse slipeskiver
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeRask forandring
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektB
FARGEMaroon
Skive Dia.1.5 "
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode6805100000

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkive Dia.KlasseGritSakMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261095015 Låseslipeskive 3/4 tommers diameter Korning 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015brun3 / 4 "Grov50Låse slipeskiver40,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66254428059 Låseslipeskive 3/4 tomme Diameter Korning 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Maroon3 / 4 "Medium80Låse slipeskiver40,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340026 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026brun1.5 "Grov50Låse slipeskiver30,00018NOK
NORTON ABRASIVES 66254482328 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Maroon1.5 "Medium80Låse slipeskiver30,00017NOK
NORTON ABRASIVES 66254482336 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Blå1.5 "Veldig fin150Låse slipeskiver30,00017NOK
NORTON ABRASIVES 66261017819 Låseslipeskive 2 tommers diameter Korning 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Svart2"Ekstra Grov40Låse slipeskiver30,00027NOK
NORTON ABRASIVES 66623340074 Låseslipeskive 2 tommers diameter Korning 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Grønn2"end120Låse slipeskiver30,00025NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335423 Låsesandskive 1-1/2 tomme diameter korn 80 ts
22NOK / enhet