NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipeskive 16 tommer diameter Grov 36 korn | AH4BLB 34CD41

NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipeskive 16 tommers diameter Grov 36 korn

På lager
Vare: AH4BLB Modell: 66261136700Kryssreferanse: 34CD41

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
Skive Dia.16 "
KlasseEkstra Grov
Grit36
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)41.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeRyggvektFARGESkive Dia.KlasseGritVakuum hulldesignPris
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA slipeskive 12 tommer D Grov 40 korn | AH4BLA 34CD40 66261136630AluminiumoksidXbrun12 "Grov40Ingen hull164NOK
NORTON ABRASIVES 66261136701 Slipeskive 16 tommer diameter Medium 80 Korning | AH4BLC 34CD42 66261136701AluminiumoksidXbrun16 "Medium80Ingen hull254NOK
NORTON ABRASIVES 66261136709 Slipeskive 20 Tommers diameter Grov 40 Korn | AH4BLD 34CD43 66261136709AluminiumoksidXbrun20 "Grov40Ingen hull441NOK
NORTON ABRASIVES 66261136712 Slipeskive 20 Tommer Diameter Medium 60 Korn Brun | AH4BLE 34CD44 66261136712AluminiumoksidXbrun20 "Medium60Ingen hull383NOK
NORTON ABRASIVES 66261138322 Slipeskive 12 tommer diameter Med 60 Korning | AH4BLF 34CD46 66261138322ZirkoniumoxidYBlå12 "Medium60Ingen hull260NOK
NORTON ABRASIVES 66261138346 Slipeskive 20 tommers diameter Med 60 kornblå | AH4BLG 34CD47 66261138346ZirkoniumoxidYBlå20 "Medium60Ingen hull652NOK
NORTON ABRASIVES 66261136710 Slipeskive, belagt, ikke-vakuum, 36 korn, ekstra grov kvalitet | AX3MUQ 436F31 66261136710AluminiumoksidXbrun20 "Ekstra Grov36Ikke vakuum485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipeskive 16 tommers diameter Grov 36 korn
312NOK / enhet