Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66260306382 Psa Slipeskive Diamantduk 6 Tommer 120g | AB3BLC 1RDL3

NORTON ABRASIVES 66260306382 Psa Slipeskive Diamantduk 6 Tommer 120g

På lager
Vare: AB3BLC Modell: 66260306382Kryssreferanse: 1RDL3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive
Slipende materialeDiamant
Slipende typeÅpne strøk
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektSA
FARGESvart
Skive Dia.6"
Klasseend
Grit120
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode6805200000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellSakGritSlipende materialeSlipende typeVakuum hulldesignUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66260306387 Psa Slipeskive Diamantduk 8 Tommer 120g | AB2BAZ 1KUX9 66260306387PSA slipeskive120DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSASvart13 750 NOK
NORTON ABRASIVES 66260311769 PSA Slipeskive Diamantduk 8 tommer 400G | AB2BBB 1KUY2 66260311769PSA slipeskive400DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSAGul12 702 NOK
NORTON ABRASIVES 66260307720 Slipehåndputesett Diamant 6pk | AB3BKN 1RDJ5 66260307720Sliping av håndputesett60, 120, 200, 400, 800, 1800Diamant----Assortert62 839 NOK
NORTON ABRASIVES 66260308159 Psa Slipeskive Diamantduk 2 Tommer 60g | AB3BKP 1RDJ6 66260308159PSA slipeskive60DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSAGrønn1315NOK
NORTON ABRASIVES 66260307722 Psa Slipeskive Diamantduk 2 Tommer 120g | AB3BKQ 1RDJ7 66260307722PSA slipeskive120DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSASvart1265NOK
NORTON ABRASIVES 66260308160 Psa Slipeskive Diamantduk 2 Tommer 400g | AB3BKT 1RDJ9 66260308160PSA slipeskive400DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSAGul1178NOK
NORTON ABRASIVES 66260307012 Psa Slipeskive Diamantduk 2 Tommer 800g | AB3BKU 1RDK1 66260307012PSA slipeskive800DiamantÅpne strøkIngen hullKlutSAHvit1178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260306382 Psa Slipeskive Diamantduk 6 Tommer 120g
2 210 NOK / enhet