NORTON ABRASIVES 61463687795 Riflet gnidestein med håndtak 8 x 3-1/2 | AB3BHZ 1RDE2

NORTON ABRASIVES 61463687795 Riflet murstein med håndtak 8 x 3-1 / 2

På lager
Vare: AB3BHZ Modell: 61463687795Kryssreferanse: 1RDE2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRiflet murstein med håndtak
Slipende materialeSilisiumkarbid
FARGEGrå
KlasseGrov
Grit24
Høyde1.5 "
Lengde8"
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 1RDE2 er en foreslått erstatning av 13A592

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakBreddePris
NORTON ABRASIVES 61463687845 Riflet gnidestein 8 x 2 x 2 In | AB3BJA 1RDE3 614636878452"Riflet murstein2"457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687795 Riflet murstein med håndtak 8 x 3-1 / 2
791NOK / enhet