Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinasjonskorn Vannstein 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinasjonskorn vannstein 4000/8000

På lager
Vare: AB2BGV Modell: 61463624336Kryssreferanse: 1KYB8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Grit Waterstone
Slipende materialeSyntetisk stein
FARGEGrå / brun
Klasseend
Grit4000/8000
Høyde1"
Lengde8"
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode6804226000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Norton 61463624336 er en kombinert sandstein som brukes til sliping av verktøy og for å skape overlegne kanter på plan og rette meisler.
    • Denne Norton-slipesteinen har dobbeltsidige, syntetiske aluminiumsoksidslipemidler for rask sliping.
    • Den er fargekodet med kornstørrelser: 4000 korn for utmerket finish og 8000 korn for polering.
    • Denne Norton-vannsteinen er mykere enn andre tradisjonelle oljesteiner, og gir lapping med lavt trykk for en fin finish.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseGritHøydeSakLengdePris
NORTON ABRASIVES 61463624450 Kombinasjonskorn Vannstein 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Syntetisk steinbrunend1000/40001"Kombinasjon Grit Waterstone8"2 106 NOK
NORTON ABRASIVES 61463624335 Kombinasjonskorn Vannstein 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Syntetisk steinGråend220/10001"Kombinasjon Grit Waterstone8"1 311 NOK
NORTON ABRASIVES 61463687670 Bruksslipestein Silisiumkarbid Medium | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-SilisiumkarbidGråMedium--Single Grit Utility Sharpening Stone14.75 "442NOK
NORTON ABRASIVES 61463687675 Kombinasjonskorn Bruksstein | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-SilisiumkarbidGråGrov / fin--Kombinasjon Grit Utility Stone14.75 "545NOK
NORTON ABRASIVES 61463685755 Combination Grit Benchstone Grov/fin | AB3BJK 1RDF4 614636857552"AluminiumoksidGråGrov / fin-1"Kombinasjon Grit Benchstone8"404NOK
NORTON ABRASIVES 07660787933 Kombinasjonsslipestein | AB3BJL 1RDF5 076607879332"AluminiumoksidGråGrov / fin-3 / 4 "Kombinasjon Slipestein6"211NOK
NORTON ABRASIVES 61463685643 Combination Grit Benchstone | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Silisiumkarbid / aluminiumoksidGrå/oransje/brunMiddels / Fin-1"Kombinasjon Grit Benchstone6"889NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinasjonskorn vannstein 4000/8000
2 846 NOK / enhet