Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDYNE 903596 Gassventil, 24V, 3.5 Tommer WC, NAT 1/2 Tommer, Universal | CT4DLM 50PM66

NORDYNE 903596 Gassventil, 24V, 3.5 tommer WC, NAT 1/2 tommer, universal

På lager
Vare: CT4DLM Modell: 903596Kryssreferanse: 50PM66

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDYNE 903596 Gassventil, 24V, 3.5 tommer WC, NAT 1/2 tommer, universal
3 686 NOK / enhet