NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC Gearmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86

NORD SK572.1-100LP/4 19.57 AC girmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline

På lager
Vare: AH9CFT Modell: SK572.1-100LP/4 19.57Kryssref: 39RK86

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Finishumalt
Forsterker med full belastning3.84
Gear Case MaterialeStøpt aluminiumslegering
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling19.5:1
GirutstyrHelical / In-line
GearsHerdet stål
boligStøpt aluminiumslegering
Hz60
Skriv inn HP3
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Lengde Mindre aksel20 49 / 64 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment3540.0 tommer
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt90
Ingen belastning RPM90
Antall nødvendige bremseskiver0
Overhunget belastning1846 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangNei
RotasjonCW / CCW
SealsLeppe
Skaft Dia.1.375 "
AkselorienteringPå linje
Akseltypeenslig
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselFinishForsterker med full belastningMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMOverhunget belastningSkaft Dia.Pris
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 AC Gearmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "umalt6.53540.0 tommer90901109 lb.1.375 "25 275 NOK
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC Girmotor 28 rpm TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "umalt1.573983.0 tommer28282271 lb.1.375 "15 419 NOK
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 AC Girmotor 65 rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Rustfritt stålmaling6.57257.0 tommer65651639 lb.1.625 "27 349 NOK
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 AC Gearmotor 31 rpm TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Rustfritt stålmaling3.847523.0 tommer31312111 lb.1.625 "34 519 NOK
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC girmotor 28 o / min TEFC Inline 1 HK | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "umalt1.573983.0 tommer28282271 lb.1.25 "16 353 NOK
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 AC Gearmotor 51 rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "umalt1.571682.0 tommer51511224 lb.1"13 982 NOK
NORD SK572.1-100LP / 4 13.67 Girmotor 130 o / min TEFC 13.67 Inline | AH9CFX 39RK90 SK572.1-100LP / 4 13.6720 49 / 64 "umalt3.843629.0 tommer1301301796 lb.1.375 "25 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD SK572.1-100LP/4 19.57 AC girmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline
24 112 NOK / enhet