NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 Gallon 1.5 Hk | AD8XHL 4NFT8

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 hk

På lager
Vare: AD8XHL Modell: M90049Kryssref: 4NFT8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger for kvikksølv
Luftstrøm24 cfm
amps9
Gjennomsnittlig pensellevetid1000 hr.
trinserJa
AvløpNei
Tørr kapasitet3.25 gal.
FiltertypeHEPA
Høyde30 "
Slange Dia.9 / 16 "
Slangelengde7ft.
Hz60
Lengde19 "
Topp HP1.5
Strømledningslengde30ft.
Lydnivå61
Statisk trykk82 "
tank~~POS=TRUNC3.25 gal.
TankmaterialeRustfritt stål
Spenning120
Watts1100
Våt kapasitet1.5 kvt.
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.93
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8508110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåLuftstrømampsTankmaterialeWattsBreddeFiltertypeHøydePris
NILFISK 01797332 Mercury Recovery Vacuum 12 Gallon 1.3 Hk | AD8XHH 4NFT5 017973327599 cfm8.3polyetylen100021 "HEPA og karbon40 "105 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 hk
103 374 NOK / enhet