Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In | AA4XDR 13H075

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In

På lager
Vare: AA4XDR Modell: 13376Kryssreferanse: 13H075
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet fil
KuttypeGlatt
Diameter1 / 2 "
EdgesDobbelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde12 "
Mønsteramerikansk
ProfilformSquare
Anbefalt håndtakMfr. 21526N Tre, 21474 Plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8203109000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterLengdeBreddePris
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "188NOK
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Glatt5 / 32 "4"-207NOK
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Bastard1 / 4 "6"-194NOK
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Glatt1 / 4 "6"1 / 4 "220NOK
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-227NOK
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Glatt5 / 16 "8"-262NOK
NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Glatt3 / 8 "10 "-342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In
556NOK / enhet