Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063

NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In

På lager
Vare: AA4XDD Modell: 12790Kryssreferanse: 13H063
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet fil
KuttypeBastard
Diameter5 / 32 "
EdgesDobbelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde4"
Mønsteramerikansk
ProfilformSquare
Anbefalt håndtakMfr. 21520N Tre, 21474 Plast
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8203103000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterLengdeBreddePris
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Glatt5 / 32 "4"-207NOK
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Bastard1 / 4 "6"-194NOK
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Glatt1 / 4 "6"1 / 4 "220NOK
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-227NOK
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Glatt5 / 16 "8"-262NOK
NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Glatt3 / 8 "10 "-342NOK
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Bastard1 / 2 "12 "-474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In
188NOK / enhet