Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In

På lager
Vare: AA4XCR Modell: 12248Kryssreferanse: 13H052
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund fil
KuttypeBastard
Diameter5 / 8 "
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde14 "
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Anbefalt håndtakMfr. 21528N Tre eller 21474 Plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8203109000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterSakLengdePris
NICHOLSON 11592NN Round File American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNGlatt1 / 8 "Rund fil4"138NOK
NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In | AA4XCQ 13H051 12166Sekund1 / 2 "Rund fil12 "335NOK
NICHOLSON 40580N nålefil, rund, dobbeltkuttet, sikker kantkutting, glatt kutt, 4 tommers lengde uten tang | CT4CFK 24H224 40580N--Nålefil-328NOK
NICHOLSON T37423 Nålefil, Rund, Dobbeltkuttet, Safe Edge Cut, Glatt kutt, 5 1/2 tommers lengde uten tang | CT4CFL 516X06 T37423--Nålefil-288NOK
NICHOLSON 40663N nålfil, rund, dobbeltkuttet, sikker kantkutting, glatt kutt, 6 tommers lengde uten tang | CT4CFM 24H227 40663N--Nålefil-450NOK
NICHOLSON 40651N Nålefil, rund, dobbeltkuttet, sikker kantkutting, glatt kutt, 6 tommers lengde uten tang | CT4CFN 24H226 40651N--Nålefil-399NOK
NICHOLSON 40645N nålefil, rund, dobbeltkuttet, sikker kantkutting, glatt kutt, 6 tommers lengde uten tang | CT4CFP 24H225 40645N--Nålefil-370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In
423NOK / enhet