Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LR NELSON 855464-1001 Hose Connector Male/Female Brass 60 psi | AH6FVP 35ZD37

LR NELSON 855464-1001 Hose Connector Male/Female Brass 60 psi

På lager
Vare: AH6FVP Modell: 855464-1001Kryssreferanse: 35ZD37
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangekontakt
TilkoblingGHT
KoblingsbeskrivelseMann Kvinne
MaterialeMessing
Maks. Press60 psi
Driftstemp. Område100 Grader F
Bruk med5/8 "og 3/4" ID Hageslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 855464-1001 Hose Connector Male/Female Brass 60 psi
497NOK / enhet