Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6 Cycle | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6-syklus

På lager
Vare: AC6DRQ Modell: 33H549
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Timer for utløpsvann
Reserve batteriJa
Dagsskipper1 til 7 dager
Dybde2.75 "
SkjermtypeDigital LCD
Vedleggstypeutendørs
Høyde8.75 "
Maks. På / av-sykluser6
Maks. Tidsinnstilling360 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Strømkilde(2) AA-batterier
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Nelson 33H549 (56612) vanntimer med to utløp brukes til å vanne åker og gressletter med bestemte intervaller. Denne vanntimerens to uttak kan kjøres samtidig for å vanne forskjellige områder. Den brukes av bønder til vanning og av gartnere på stadioner for å vanne utmark.

Egenskaper:

  • Nelson 33H549 vanntimer med to utløp har en lettlest LCD og en manuell av/på-knapp for umiddelbar vanning.
  • Den har en skiveposisjonsindikator for å justere kjøretiden mellom 1 og 360 minutter.
  • Denne vanntimeren har en dreibar metallkobling med et ergonomisk grep for enkel håndtering.
  • Den har en regnforsinkelsesfunksjon for å utsette kommende sprinkling med 24-timers perioder.
  • Denne vanntimeren slår av ventilene automatisk under lavt batteri for å forhindre overløp.
  • Den drives av to 1.5V AA-batterier.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan sette opp regnforsinkelsen?

A.

  • Sett skiven i RUN-posisjon.
  • Trykk på (+) for å forårsake en 24-timers forsinkelse.
  • Trykk på (+) / (-) for å endre forsinkelsen når som helst.
  • Vri skiven til AV og tilbake til RUN for å redusere forsinkelsen til null.

Q. Hvordan vanne feltet manuelt uten å avbryte forsinkelsessyklusen?

A.

  • Sett skiven i RUN-posisjon.
  • Trykk på knappen til høyre på skiven for å vanne umiddelbart uten å avbryte syklusen.
  • Trykk på (+) / (-) for å justere vanningsvarigheten.

Q. Hva er den maksimale vanntemperaturen som denne timeren tåler?

A. 100 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6-syklus
681NOK / enhet