Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LR NELSON 15X963 Hose Mender 5/8 og 3/4 slangemetall | AA7GMY

LR NELSON 15X963 Hose Mender 5/8 og 3/4 slange metall

På lager
Vare: AA7GMY Modell: 15X963

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemender
Tilkobling5/8 "til 3/4" GHT
MaterialeMetal
Maks. Press60 psi
Driftstemp. Område100 Grader F
Bruk med5/8 "og 3/4" ID Hageslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
LR NELSON 15X960 Hose Mender 5/8 Og 3/4 Hose Rezimar | AA7GMV 15X960Rezimar (TM)48NOK
LR NELSON 15X966 Hose Mender 5/8in 3/4in Hose Messing/metall | AA7GNB 15X966Messing / Metall141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 15X963 Hose Mender 5/8 og 3/4 slange metall
180NOK / enhet