Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NAUGATUCK GRC6023RD Float Ball Rund Kobber 6 In | AD8QHR 4LTN9

NAUGATUCK GRC6023RD flytekule rund kobber 6 tommer

På lager
Vare: AD8QHR Modell: GRC6023RDKryssreferanse: 4LTN9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingEkstern
Flyte Dia.6"
Flytevekt10.68 oz.
MaterialeKobber
Maks. Væske Temp.180 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlyte Dia.HøydeMaterialeTrådstørrelseBreddePris
NAUGATUCK GRC3021RA Float Ball Rund Kobber 3 In | AD8QHH 4LTN1 GRC3021RAEkstern3"-Kobber--499NOK
NAUGATUCK GRC3524RB Float Ball Rund Kobber 3-1/2 In | AD8QHJ 4LTN2 GRC3524RBEkstern3.5 "-Kobber--588NOK
NAUGATUCK GRC4023RB Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHK 4LTN3 GRC4023RBEkstern4"-Kobber--704NOK
NAUGATUCK GRC4023RA Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHL 4LTN4 GRC4023RAEkstern4"-Kobber--710NOK
NAUGATUCK GRC4522RB Float Ball Rund Kobber 4-1/2 In | AD8QHM 4LTN5 GRC4522RBEkstern4.5 "-Kobber--739NOK
NAUGATUCK GRC5023RA Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHN 4LTN6 GRC5023RAEkstern5"-Kobber--793NOK
NAUGATUCK GRC5023RC Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHP 4LTN7 GRC5023RCEkstern5"-Kobber--817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NAUGATUCK GRC6023RD flytekule rund kobber 6 tommer
941NOK / enhet