NATIONAL GUARD 14RDKB-7 dobbel dør værlist 7 fot svart | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 dobbel dør værlist 7 fot svart

Vare: AC9NNW Modell: 14RDKB-7Kryssref: 3HRG5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 624 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flens FinishPulverlakk
FlensematerialeStål
Flensetykkelse1 / 8 "
Flensbredde5 / 8 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 4 "
Sett inn TypeNeopren
Maks. Dørgap1-1 / 2 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1.375 "
Projeksjon3 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7695
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)215.14
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensfarge (brun)

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris
NATIONAL GUARD A605DKB-8 dobbel dør værlist 8 fot grå | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8anodisert aluminiumGråNylonbørste7 / 16 "8ft.1 1 / 16 "1 / 4 "668NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 dobbel dør værlist 7 fot svart
1 624 NOK / enhet