NATIONAL GUARD 114NA-84 Weathertrip 7 Feet Black | AE4UGJ 5MUL1

NATIONAL GUARD 114NA-84 Værlist 7 fot svart

Vare: AE4UGJ Modell: 114NA-84Kryssreferanse: 5MUL1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

807NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakweathers
Flens FinishAluminium
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse3 / 16 "
Flensbredde15 / 16 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse5 / 8 "
Sett inn TypeNeopren
Maks. Dørgap1 / 4 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1 9 / 16 "
Projeksjon3 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 114NA-96 Weatherstrip 8 føtter svart | AE4UGK 5MUL2 114NA-968ft.895NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Weatherstrip 7 føtter svart | AE4UGL 5MUL3 114NDKB-847ft.903NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 114NDKB-96 Weatherstrip 8 fot svart | AE4UGM 5MUL4 114NDKB-968ft.1 027 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 114NA-84 Værlist 7 fot svart
807NOK / enhet