Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJR2 Reducing Sanitary Tee Pvc 4 x 4 x 3 In | AB4AEB

MUELLER INDUSTRIES 1WJR2 Reduserende sanitærutslipp Pvc 4 x 4 x 3 tommer

På lager
Vare: AB4AEB Modell: 1WJR2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær tee
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 4" x 3 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Reducing Sanitary Tee 2 x 1 1/2 x 2 In | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "85NOK
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reduserende sanitær t-skjorte 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "76NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 Sanitær-T-skjorte 4 x 4 x 2 x 2 Tommers Hub Pvc | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"543NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Sanitær T-skjorte 1-1/2 tommers nav Pvc | AB4ADT 1WJP31.5 "51NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Sanitær Tee Pvc 2 Tommer 140 grader F | AB4ADU 1WJP42"62NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 Sanitær Tee Pvc 3 Tommer 140 grader F | AB4ADV 1WJP53"235NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Sanitær Tee Pvc 4 Tommer 140 grader F | AB4ADW 1WJP64"358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJR2 Reduserende sanitærutslipp Pvc 4 x 4 x 3 tommer
430NOK / enhet