Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 03025 90 Long Sweep Albue 3 tommer x 1-1/2 tommer nav | AC9JET 3GUP6

MUELLER INDUSTRIES 03025 90 Lang feie albue 3 tommer x 1-1 / 2 tommers nav

På lager
Vare: AC9JET Modell: 03025Kryssreferanse: 3GUP6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader lang sveipealbue med lav hælinntak
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 03060 90 Long Sweep Albue 1-1/2 Inch Hub x Pigot | AC9JEF 3GUM4 03060Nav x tenn90 graders lang feie albue1.5 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 03025 90 Lang feie albue 3 tommer x 1-1 / 2 tommers nav
311NOK / enhet