MTK 6319/C3 Kulelager, 95 mm boring, 200 mm OD, 45 mm Størrelse | CT3XLL 42YD93

MTK 6319/C3 Kulelager, 95 mm boring, 200 mm OD, 45 mm Str.

På lager
Vare: CT3XLL Modell: 6319/C3Kryssreferanse: 42YD93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MTK 16005/C3 Kulelager, 25 mm boring, 47 mm OD, 8 mm B | CT3XLD 42XY91 16005 / C3286NOK
MTK 62208 2RS/C3 Kulelager, 40 mm boring, 80 mm OD, 23 mm Størrelse | CT3XLE 42YD74 62208 2RS / C3999NOK
MTK 6410/C3 Kulelager, 50 mm boring, 130 mm OD, 31 mm Størrelse | CT3XLF 42YE05 6410 / C31 827 NOK
MTK 6410 2RS/C3 Kulelager, 50 mm boring, 130 mm OD, 31 mm Størrelse | CT3XLG 42YE03 6410 2RS / C33 857 NOK
MTK 6213 C3 Kulelager, 65 mm boring, 120 mmOD, 23 mm Størrelse | CT3XLH 42YD56 6213 C3825NOK
MTK 2207 2RS/C3 selvjusterende kulelager, 35 mm boring | CT3XLJ 42XZ22 2207 2RS / C31 264 NOK
MTK 62200 2RS Kulelager, 10 mm boring, 30 mm OD, 14 mm Størrelse | CT3XLK 42YD68 62200 2RS284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MTK 6319/C3 Kulelager, 95 mm boring, 200 mm OD, 45 mm Str.
4 395 NOK / enhet