Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Hann 3/4 x 3/8in | AD3MEN 40E982

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Hanne 3/4 x 3/8in

På lager
Vare: AD3MEN Modell: 59.902Kryssreferanse: 40E982
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
8 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E982
Kroppsdia.2.36 "
TilkoblingNPTF
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press5000 psi
Maks. Hastighet2000 RPM
Maks. Temp.250 Grader F
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/4 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDYT 90 grader høy RPM Firedobbelt lagersystem svingbar, karbidtetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4535
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Hanne 3/4 x 3/8in
8 509 NOK / enhet