Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1/2in | AD3MFE 40E997

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1/2in

På lager
Vare: AD3MFE Modell: 32.864Kryssreferanse: 40E997
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E997
Kroppsdia.0.94 "
TilkoblingNPTF x hann
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press4000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft
Maks. Hastighet30 RPM
Maks. Temp.250 Grader F
RotasjonManuell rotasjon
StørrelseInntak 1/2 "NPTF - utløp 1/2" NPTM
typenDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1/2in
998NOK / enhet