Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE TROMMEL X03-185GR 25.4 cm håndhjul Alternativ for 185GR - 907 kg | AF6EUM

MORSE DRUM X03-185GR 25.4 cm alternativ for håndhjul For 185GR - 907 kg

På lager
Vare: AF6EUM Modell: X03-185GR
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
2 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndhjul
Bore Size3 / 4 "
Diameter10 "
Stikkontaktstørrelse3 / 4 "
Bruk med185GR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakGnistbestandigBruk medBruk med Mfr. SeriePris
MORSE TROMMEL X03-185 40.6 cm håndhjul alternativ for 185 | AF6EUL X03-18516 "Håndhjul---2 975 NOK
MORSE DRUM X03-185HDSS 40.6 cm håndhjul rustfritt stål | AF6EUN X03-185HDSS16 "Håndhjul-185HDSS-4 741 NOK
MORSE TROMMEL X03-185M 40.6 cm Håndhjul Alternativ For 185M - 363 kg | AF6EUP X03-185M16 "HåndhjulJa185 AM, 185 AM-HD-3 140 NOK
MORSE TROMMEL X03-185XGR 20.3 cm håndhjul alternativ for AF6EZM | AF6EUQ X03-185XGR-Manuelle tiltkontrollalternativer-185XGR-3 501 NOK
MORSE TROMMEL X03-185XMGR 20.3 cm håndhjul alternativ for AF6EZN | AF6EUR X03-185XMGR-Manuelle tiltkontrollalternativerNei185XMGR-2 579 NOK
MORSE TROMMEL X03-186 40.6 cm håndhjul alternativ for 186 | AF6EUT X03-18616 "Håndhjul-186-2 543 NOK
MORSE TROMMEL X03-285 40.6 cm håndhjulsopsjon For 285 - 363 kg | AF6EUU X03-28516 "Håndhjul-285A, 285G, 285A-HD ELLER 285G-HD-2 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM X03-185GR 25.4 cm alternativ for håndhjul For 185GR - 907 kg
2 975 NOK / enhet