Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 3869-p FRL-sett, 1/2 tommers luftmotortilkobling | CD9AXK

MORSE DRUM 3869-p FRL-sett, 1/2 tommers luftmotortilkobling

På lager
Vare: CD9AXK Modell: 3869-s

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltersett
For filterstørrelse3 / 8 "
Bruk med Mfr. SerieLuftdrevet 400, 405, 410, 510, 515, 520, 525, 611 eller 620-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelsePris
MORSE DRUM 90010-P FRL og ventilsett, 1/4-tommers Frl-tilkobling, 1/4-tommers luftmotortilkobling | CD9CQZ 90010-P1 / 4 "5 439 NOK
MORSE DRUM 90020-P FRL & kuleventilsett, 1/2 tommers luftmotortilkobling | CD9CRA 90020-P1/2 ", 3/8"5 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 3869-p FRL-sett, 1/2 tommers luftmotortilkobling
4 877 NOK / enhet