MORSE KJÆREVERKTØY 25 ZWEQ063C34MAVPR Båndsagblad, 3/4 tommers bladbredde, 25 fot, 0.063 tommers bladtykkelse | CT3UUJ 493V75

MORSE CUTTING TOOLS 25' ZWEQ063C34MAVPR båndsagblad, 3/4 tommers bladbredde, 25 fot, 0.063 tommers bladtykkelse

På lager
Vare: CT3UUJ Modell: 25' ZWEQ063C34MAVPRKryssreferanse: 493V75

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MORSE KJÆREVERKTØY 10 10'10" ZWEG083C811SBåndsagblad828NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 10 10'2" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad814NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 8 8'10" ZWEG083C811SBåndsagblad793NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'10" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad1 046 NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'3" ZWEG083C811SBåndsagblad902NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'6" ZWEG083C811SBåndsagblad902NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'6" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad917NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE CUTTING TOOLS 25' ZWEQ063C34MAVPR båndsagblad, 3/4 tommers bladbredde, 25 fot, 0.063 tommers bladtykkelse
3 586 NOK / enhet