Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 661-2521 Vippeplugg med kjede Mnh 2-1/2 In | AE7VGH 6APA6

MOON AMERICAN 661-2521 Vippeplugg med kjede Mnh 2-1/2 In

På lager
Vare: AE7VGH Modell: 661-2521Kryssreferanse: 6APA6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannhydrant Pin Lug Plug m / Chain
Grunnleggende tilkoblingstypemann
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeNH Mann
Størrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7412200085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSakStørrelsePris
MOON AMERICAN 663-152 Vippeplugg med kjede Mnh 1-1/2 In | AD4FMT 41H522 663-152PlastBrannhydrant Rocker Lug Plug m / Chain1.5 "123NOK
MOON AMERICAN 663-252 Vippeplugg med kjede Mnh 2-1/2 In | AD4FMU 41H523 663-252PlastBrannhydrant Rocker Lug Plug m / Chain2.5 "131NOK
MOON AMERICAN 661-1521 Vippeplugg med kjede Mnh 1-1/2 In | AE7VGG 6APA5 661-1521MessingBrannhydrant Rocker Lug Plug m / Chain1.5 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 661-2521 Vippeplugg med kjede Mnh 2-1/2 In
349NOK / enhet