Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 428-2520754 Hazmat Adapter 2-1 / 2 Nh (2) 3/4 Mann Ght | AD4FLK 41H491

MOON AMERICAN 428-2520754 Hazmat Adapter 2-1/2 Nh (2) 3/4 hann Ght

På lager
Vare: AD4FLK Modell: 428-2520754Kryssreferanse: 41H491
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
2 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHazmat Adapter
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing i aluminium / nikkel
KroppsstilWye
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypespaken
Innløpsstørrelse2.5 "
InnløpstypeKvinnelig NH
Maks. Press250 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "x 3 / 4"
UtløpstypeMann GHT x Mann GHT
Temp. Område-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
MOON AMERICAN 428-1520754 Hazmat Adapter 1-1/2 Nh (2) 3/4 Hann Ght | AD4FLJ 41H490 428-15207541.5 "1 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 428-2520754 Hazmat Adapter 2-1/2 Nh (2) 3/4 hann Ght
2 225 NOK / enhet