Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0191 trekkhåndtak polert 5 tommers høyde | AD8MLC 4KZV2

MONROE PMP PH-0191 Trekkhåndtak polert 5 tommers høyde

På lager
Vare: AD8MLC Modell: PH-0191Kryssreferanse: 4KZV2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.5 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale303 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center5"
MonteringstypeGjengede pigger
Projeksjon2.25 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Tråddybde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterFARGEFinishMonteringstypeDrifts Temp.Total lengdeProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP PH-0100 Trekkhåndtak gjengede hull 3 tommers høyde | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3272NOK
MONROE PMP PH-0101 trekkhåndtak matt 3-1/2 tommers høyde | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3278NOK
MONROE PMP PH-0102 Trekkhåndtak aluminium 4 tommers høyde | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-32178NOK
MONROE PMP PH-0103 Trekkhåndtak aluminium 4 tommers høyde | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"SølvMatteGjengede hull--1.875 "10-32142NOK
MONROE PMP PH-0104 Trekkhåndtak Gjengede hull Matte | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"SølvMatteGjengede hull--1-13 / 32 "8-3291NOK
MONROE PMP PH-0105 Trekkhåndtak Gjengede hull Matte | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"SølvMatteGjengede hull--3"10-32161NOK
MONROE PMP PH-0106 Trekkhåndtak aluminium 6 tommers høyde | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"SølvMatteGjengede hull--2.375 "1 / 4-20254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0191 Trekkhåndtak polert 5 tommers høyde
320NOK / enhet