Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP LPB150200 Butt Hengsel Plast 145 Lb Svart 270 Grad | AG2AEM 30ZN75

MONROE PMP LPB150200 Butt Hengsel Plast 145 Lb Svart 270 grader

På lager
Vare: AG2AEM Modell: LPB150200Kryssreferanse: 30ZN75
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
FARGESvart
HjørnerSquare
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2"
Hull per blad2
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.128 "
Lastekapasitet145 lb.
MaterialePlast
Monteringoverflaten
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926305000

Produktvarianter

ProduktModellHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetBreddePris
MONROE PMP LPB100150 Butt Hengsel Plast 108 Lb Svart 270 Grad | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Square1.5 "20.092 "108 lb.1"45NOK
MONROE PMP LPB250300 Butt Hengsel Plast 360 Lb Svart 270 Grad | AG2AEN 30ZN76 LPB250300Square3"30.168 "360 lb.2.5 "136NOK
MONROE PMP LPB100300 Stanghengsel Plast 183 Lb Svart 270 Grad | AG2AEP 30ZN77 LPB100300Square3"20.11 "183 lb.1"66NOK
MONROE PMP LPB350350 Butt Hengsel Plast 615 Lb Svart 270 Grad | AG2AEQ 30ZN78 LPB350350Radius3.5 "30.25 "615 lb.3.5 "207NOK
MONROE PMP LPB400400 Stanghengsel Plast 748 Lb Svart 270 Grad | AG2AER 30ZN79 LPB400400Radius4"40.25 "748 lb.4"227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP LPB150200 Butt Hengsel Plast 145 Lb Svart 270 grader
66NOK / enhet