MKT FASTENING 2534614 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 20pk | AD8HKR 4KHV7

MKT FASTENING 2534614 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 20pk

På lager
Vare: AD8HKR Modell: 2534614Kryssreferanse: 4KHV7

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 873 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde6.25 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse2.125 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)11,975
Ultimate Shear (Lb.)15,126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,126
Ultimate Tension (lbs.)11,975
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9335
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2534614 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 20pk
2 873 NOK /pakke