Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer dia., 2-1/2 tommer hulldybde, 25pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer dia., 2-1/2 tomme hulldybde, 25pk

På lager
Vare: AD8HNH Modell: 1358SS6Kryssreferanse: 4KJA6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 748 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring2189 kg
Tillatt spenning1921 kg
Anker Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse7 / 8 "
FinishPlain
Lengde2.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde2-1 / 2 "
Tråddybde1"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)7682
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7966

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.573
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SUP-R-DROP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer dia., 2-1/2 tomme hulldybde, 25pk
7 748 NOK /pakke