Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIRACLE LED 602198 LED-klar med ledning, enkel sokkel, PK 4, 1 lyshoder, middels skrue, 6 fot lengde | CT3QJD 655Y81

MIRACLE LED 602198 LED Ready Corded Ligh, Single Socket, PK 4, 1 Lightheads, Medium Screw, 6 ft Length

På lager
Vare: CT3QJD Modell: 602198Kryssref: 655Y81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

989NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakligaen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3096
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MIRACLE LED 601837 TShank stikksagblad, 4 PK | CT3QFR 61KV54 601837Jig sagblad11 208 NOK
MIRACLE LED 601836 2.75 Torx Pwr Bit T20, 1/4 Inch Hex Drve, 10 PK | CT3QFT 61KV53 601836ligaen1301NOK
MIRACLE LED 601839 3-socket lysarmatur | CT3QFU 61KV56 601839Lysarmatur41 289 NOK
MIRACLE LED 601838 3-socket lysarmatur | CT3QFV 61KV55 601838Lysarmatur1321NOK
MIRACLE LED 602202 LED-klar med ledning, fire sokkel, PK 4, 4 lyshoder, middels skrue, 6 fot lengde | CT3QJE 655Y85 602202ligaen11 339 NOK
MIRACLE LED 602200 LED-klar ledningsbelysning Sy, fire sokkel, 4 lyshoder, middels skrue, 6 fot lengde | CT3QJF 655Y83 602200ligaen1408NOK
MIRACLE LED 602196 LED-klar belysning med ledning, enkel sokkel, 1 lyshoder, middels skrue, 6 fot lengde | CT3QJG 655Y79 602196ligaen1255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIRACLE LED 602198 LED Ready Corded Ligh, Single Socket, PK 4, 1 Lightheads, Medium Screw, 6 ft Length
989NOK / enhet