MILWAUKEE 49-50-0200 Kjernerigg Dymodrill Vac-pumpemontering | AC7DRX 38D757

MILWAUKEE 49-50-0200 Kjernerigg Dymodrill Vac-pumpemontering

På lager
Vare: AC7DRX Modell: 49-50-0200Kryssreferanse: 38D757

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernerigg Dymodrill Vakuumpumpemontering
Motor HP1/3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee 49-50-0200 kjernerigg Dymodrill vakuumpumpeenhet er et pålitelig vakuumpumpesystem for effektiv støvavsug. Denne enheten bidrar til å opprettholde et rent og trygt arbeidsmiljø ved å fjerne støv og rusk under kjerneboring. Den brukes i konstruksjons- og boreprosjekter der presisjon og renslighet er avgjørende, noe som sikrer en jevn arbeidsflyt og forlenger levetiden til kjerneboringsutstyret.

Egenskaper:

  • Den er designet for å forbedre støvavsugingseffektiviteten for å bidra til å opprettholde et rent og trygt arbeidsmiljø under tunge kjerneoperasjoner.
  • Denne enheten har en robust 1/3 HK vakuumpumpe, som sikrer kraftig og pålitelig ytelse i krevende kjerneboringsapplikasjoner.
  • Den leveres med essensielle komponenter, inkludert en vakuummåler, luftfilter, luftslange og ledning, og gir en omfattende løsning for brukerne.

Kompatibelt tilbehør:

  • Milwaukee 4005 kjernerigg Dymodrill: Den driver kjerneboringsriggen for presisjonsboring, mens denne vakuumpumpeenheten kompletterer den ved å effektivt trekke ut støv og rusk, og opprettholde et rent arbeidsmiljø under kjerneoperasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Milwaukee 49-50-0200 kjerneriggen Dymodrill vakuumpumpe?

A.

  • Bruk vernebriller, hansker og en støvmaske for å beskytte mot potensielle farer under boreoperasjoner.
  • Sørg for et godt ventilert, hinderfritt arbeidsområde for effektiv støvavsug og ulykkesforebygging.
  • Følg retningslinjene for elektrisk sikkerhet, inkludert riktig jording, ledningskontroller og GFCI-beskyttede uttak.
  • Kontroller enheten regelmessig for skader, slitasje eller funksjonsfeil før hver bruk.
  • Bruk enheten kun for dens utpekte bruksområder i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Hold øye med vakuummåleren under drift for å sikre optimal sugestyrke.
  • Installer enheten riktig i henhold til produsentens instruksjoner for effektiv støvavsug.
  • Gjør deg kjent med prosedyrer for nødavstenging i tilfelle funksjonsfeil eller nødstilfeller.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne vakuumpumpeenheten?

A.

  • Slå av vakuumpumpeenheten før rengjøring for å sikre sikkerheten.
  • Bruk en myk børste eller klut for å fjerne oppsamlet støv og rusk fra utsiden.
  • Inspiser og rengjør gjenbrukbare luftfiltre eller skift ut engangsfiltre etter behov.
  • Kontroller luftslanger og koblinger for skader eller lekkasjer, og bytt ut kompromitterte komponenter.
  • Tøm støvbeholderen eller posen regelmessig for å unngå overfylling og opprettholde effektiviteten av støvavsug.
  • Overvåk vakuummåleren under drift og inspiser filtre, slanger og komponenter hvis sugestyrken reduseres.
  • Inspiser strømledningen for slitasje eller skade, og skift den ut hvis det er tegn på slitasje.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en vakuumpumpeenhet?

A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet med diamantkjerneriggmodellen din, applikasjonsegnethet for dine boreoppgaver, ytelsesfunksjoner som sugestyrke og overvåkingsevner, enkel installasjon og vedlikehold, miljøpåvirkning, garanti og støtte og tilgjengelighet av reservedeler.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-50-0200 Kjernerigg Dymodrill Vac-pumpemontering
9 495 NOK / enhet