Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-4105 hullsagsett ishard 1-5/8 tommer 19 stk | AA2VDM 11C837

MILWAUKEE 49-22-4105 hullsagsett ishard 1-5/8 tommer 19 stk

På lager
Vare: AA2VDM Modell: 49-22-4105Kryssreferanse: 11C837
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
4 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designInkludert
AnleggIshærdet bi-metall
Maks. Skjæredybde1-5 / 8 "
Antall stykker19
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 4-3/4"
Skaftstørrelse3/8 "og 7/16" Hex
TennerVariabel
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel
typenIshærdet bi-metall
Bruk ArborTo arrbors med pilotbiter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelseTenner per tommeBruk ArborPris
MILWAUKEE 49-22-4025 hullsagsett ishard 1-5/8 tommer 13 stk | AA2VDL 11C836 49-22-4025Generelt hullsagsett1-5 / 8 "133/8 "sekskant4/63TGR9 eller 5TJC91 878 NOK
MILWAUKEE 49-22-4175 hullsagsett ishard 1-5/8 tommer 15 stk | AA2VDP 11C839 49-22-4175Generelt hullsagsett1-5 / 8 "153/8 "og 7/16" Hex4/63TGR9 eller 3TGT41 312 NOK
MILWAUKEE 49-22-4800 hullsagsett 3 deler bimetall | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Hullsagssett1 / 2 "--8-794NOK
MILWAUKEE 49-22-4006 hullsagsett, bimetalltann | CH6KCB 489P12 49-22-4006Hullsagssett1.625 "10-4-459NOK
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 hullsagsett, bimetalltann | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Hullsagssett-12-3.5-2 006 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4105 hullsagsett ishard 1-5/8 tommer 19 stk
4 069 NOK / enhet