Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-4612 15/64 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-11/32 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2HJT 45KM79

MILWAUKEE 48-89-4612 15/64 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-11/32 tommers dybde, sekskantskafttype

På lager
Vare: CD2HJT Modell: 48-89-4612Kryssref: 45KM79
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVri bor
Desimal ekvivalent0.234 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse15 / 64 "
Boredybde (in.)2-11 / 32 "
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4.125 "
Pekevinkel135 Degrees
Shank Dia.1 / 4 "
SkaftformHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-89-4615 9/32 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-35/64 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FEE 45KM82 48-89-46150.281 "4 19 / 64 "1143NOK
MILWAUKEE 48-89-4619 11/32 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-13/16 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FEF 45KM86 48-89-46190.343 "4 37 / 64 "1194NOK
MILWAUKEE 48-89-4617 5/16 tommers spiralbor, høyhastighets stål, 2-39/64 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2KXU 45KM84 48-89-46170.312 "4.375 "1167NOK
MILWAUKEE 48-89-4621 3/8-tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-57/64 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2KXV 45KM88 48-89-46210.375 "4 21 / 32 "1218NOK
MILWAUKEE 48-89-4601 Twist Drill Bit, 1/16 tommer, høyhastighets stål, 5/8 tommer dybde, sekskantet skaft type | CD3KEQ 45KM68 48-89-46010.062 "2.25 "2106NOK
MILWAUKEE 48-89-4603 Twist Drill Bit, 3/32 tommer, høyhastighets stål, 47/64 tommer dybde, sekskantskaft type | CD3KER 45KM70 48-89-46030.093 "2.437 "2127NOK
MILWAUKEE 48-89-4605 Tannbor, 1/8 tommer, høyhastighetsstål, 29/32 tommer dybde, sekskantet skaft | CD3KET 45KM72 48-89-46050.125 "2.625 "2157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-4612 15/64 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-11/32 tommers dybde, sekskantskafttype
97NOK / enhet