Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 45-96-9315 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 15 mm hodestørrelse, standard | CT3NEH 60RJ41

MILWAUKEE 45-96-9315 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 15 mm hodestørrelse, standard

På lager
Vare: CT3NEH Modell: 45-96-9315Kryssref: 60RJ41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1642
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 48-22-9407 Kombinøkkelsett, SAE, 7 deler, 12 poeng | CF2LXC 55MN27 48-22-9407Kombinasjonsnøkkel984NOK
MILWAUKEE 48-22-9507 Kombinasjonsnøkkelsett, metrisk, 7 deler, 12 poeng | CF2LXD 55MN26 48-22-9507Kombinasjonsnøkkel984NOK
MILWAUKEE 48-22-9529 Kombinasjonsnøkkelsett, kromvanadiumstål, krom, 11 3/8 tommer total lengde | CT3HRJ 60RJ86 48-22-9529Kombinasjonsnøkkel sett2 816 NOK
MILWAUKEE 48-22-9429 Kombinasjonsnøkkelsett, kromvanadiumstål, krom, 11 3/8 tommer total lengde | CT3HRK 60RJ82 48-22-9429Kombinasjonsnøkkel sett3 492 NOK
MILWAUKEE 48-22-9513 Kombinasjonsnøkkelsett, kromvanadiumstål, krom, 15 1/2 tomme totallengde | CT3HRM 60RJ85 48-22-9513Kombinasjonsnøkkel sett5 212 NOK
MILWAUKEE 48-22-9413 kombinasjonsnøkkelsett, kromvanadiumstål, krom, 15 1/2 tommers totallengde | CT3HRN 60RJ81 48-22-9413Kombinasjonsnøkkel sett4 887 NOK
MILWAUKEE 45-96-9432 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 1 tommers hodestørrelse, 13 3/8 tommers lengde | CT3HRP 60RJ63 45-96-9432Kombinasjonsnøkkel449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 45-96-9315 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 15 mm hodestørrelse, standard
378NOK / enhet