Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2438-22X, 48-11-2440 batteridrevet polermaskin, batteri inkludert, gjenget skaft, 8, 300 opm | CT3GYQ 7DX68

MILWAUKEE 2438-22X, 48-11-2440 trådløs polermaskin, batteri inkludert, gjenget skaft, 8, 300 opm

På lager
Vare: CT3GYQ Model: 2438-22X, 48-11-2440Kryssreferanse: 7DX68
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
6 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2685-20,48-11-1865 Orbital polermaskin, batteri inkludert, variabel hastighet, 4, 500 rpm Maks. motorhastighet, 6 Ah | CT3GYV 385XL4 2685-20,48-11-18654 318 NOK
MILWAUKEE 2684-20,48-11-1865 Orbital polermaskin, batteri inkludert, variabel hastighet, 5, 100 rpm Maks. motorhastighet, 6 Ah | CT3GYW 385XL3 2684-20,48-11-18653 924 NOK
MILWAUKEE 2951-20, 48-11-2420 Radio/lader, batteri, M12, batteri inkludert, Am/Fm/Bluetooth/Usb, Ul Listed | CT3GYY 385JL9 2951-20, 48-11-24203 536 NOK
MILWAUKEE 2132-20, 48-11-2440 Tårnlys og batteri, M18, 2, 500 lm Maks, 68 Tommer Maks. Høyde | CT3GZE 385JM8 2132-20, 48-11-24404 011 NOK
MILWAUKEE 2131-20, 48-11-1850 Tårnlys og batteri, M18, 2, 500 lm Maks, 84 Tommer Maks. Høyde | CT3GZF 385JM7 2131-20, 48-11-18505 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2438-22X, 48-11-2440 trådløs polermaskin, batteri inkludert, gjenget skaft, 8, 300 opm
6 388 NOK / enhet