Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 strømningsmålerregulator, enkelttrinn, generell bruk, 0 til 80 psi | CD3KGP 48VF82

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 strømningsmålerregulator, enkelttrinn, generell bruk, 0 til 80 psi

På lager
Vare: CD3KGP Modell: 22-80-580-6Kryssref: 48VF82

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMessing
Leveringstrykkområde0 til 80 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteArgon, karbondioksid, helium
Målestørrelse2"
InntakstilkoblingCGA-580
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 RH Intern
StagesSingle Stage
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialGasstjenesteInntakstilkoblingMaks. InntakstrykkPris
MILLER ELECTRIC 16530 Flowmeter Regulator, Enkeltrinns, generell bruk, 0 til 80 Psi | CD3KGQ 48VF84 16530nylonArgon, karbondioksid1/4 "MNPT80 psi3 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 22-80-580-6 strømningsmålerregulator, enkelttrinn, generell bruk, 0 til 80 psi
4 933 NOK / enhet