Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE ANGLEW gulvmerkingstape, 2 bredder, hvit vinkel, PK100 | AD3FGF 3YTE8

MIGHTY LINE ANGLEW Gulvmerkingstape, 2 "bredde, hvit vinkel, PK100

På lager
Vare: AD3FGF Modell: ANGLEWKryssref.: 3YTE8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGEHvit
Lengde6"
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.55 grader til 185 grader F
FormVinkel
Tykkelse55mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Shieldmark

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMønsterPris
MIGHTY LINE ANGLEBLK gulvmerkingstape, 2" bredde, svart vinkel, PK100 | AD3FGA 3YTE2 ANGLEBLKSvartsolid2 259 NOK
MIGHTY LINE ANGLEB gulvmerkingstape, 2" bredde, blå vinkel, PK100 | AD3FGD 3YTE5 VINKELBlåsolid2 259 NOK
MIGHTY LINE ANGLEY gulvmerkingstape, 2" bredde, gul vinkel, PK100 | AD3FGH 3YTF2 ANGLEYGulsolid2 259 NOK
MIGHTY LINE ANGLER gulvmerkebånd, 2" bredde, rød vinkel, PK100 | AD3FGK 3YTF5 VINNERRødsolid2 259 NOK
MIGHTY LINE ANGLEG gulvmerkingstape, 2" bredde, grønn vinkel, PK100 | AD3FGL 3YTF8 VINKELGrønnsolid2 259 NOK
MIGHTY LINE ANGLEB&W Gulvmerkingstape 2 tommer W Sort/hvit - Pakke med 100 | AD3FGM 3YTG2 ANGLEB & WBlack / WhiteStripete2 370 NOK
MIGHTY LINE ANGLEB&Y Gulvmerkingstape 2 tommer W Svart/gul - Pakke med 100 | AD3FGN 3YTG5 VINKEL & YSvart / GulStripete2 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE ANGLEW Gulvmerkingstape, 2 "bredde, hvit vinkel, PK100
2 259 NOK / enhet